SICK - Anschlussleitungen , YF2Z18-100XXXXLEBX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2027193
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084109935
Sonepar Artikelnummer
120922512
Hersteller Artikelnummer
2027193
Hersteller Typ
YF2Z18-100XXXXLEBX
Hersteller Artikel Nr.:
2027193
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
Einzeladern
Strahlenvernetzt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.779 kg


