Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Anschlussmodule , Ranger E/D Power and I/O terminal

SICK
kopierenkopieren
SICK - Anschlussmodule ,  Ranger E/D Power and I/O terminal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6033171

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - D-Sub 9-polig

  • Mit Abschlusswiderstand - Ja

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084163340

Sonepar Artikelnummer

120923294

Hersteller Artikelnummer

6033171

Hersteller Typ

RANGER E/D POWER AND I/O TERMINAL

Hersteller Artikel Nr.:

6033171

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

D-Sub 9-polig

Mit Abschlusswiderstand:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.077 kg

Anschlussmodule , Zubehörfamilie: Anschlussmodule , Beschreibung: Ranger E/D-Verbindungsterminal, Schraubstecker für schnelle I/O- und Encoderverbindung, DSUB für Kameraverbindung und Stecker für 24 V-Spannungsversorgung