Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Ausrichthalterungen , BEF-1SHABAAL4

SICK
kopierenkopieren
SICK - Ausrichthalterungen ,  BEF-1SHABAAL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2017751

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsschelle

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.556 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084102332

Sonepar Artikelnummer

120922416

Hersteller Artikelnummer

2017751

Hersteller Typ

BEF-1SHABAAL4

Hersteller Artikel Nr.:

2017751

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsschelle

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.556 kg

Klemm- und Ausrichthalterungen , Ausrichthalterungen , Beschreibung: Befestigungssatz 2, schwenkbar , Packungseinheit: 4 Stück , Lieferumfang: 4 Halterungen, 8 Innensechskantschrauben M5 x 16 mm, 8 Innensechskantschrauben M5 x 18 mm, 8 Unterlegscheiben