SICK - Ausrichthilfen , Adapter AR60, 34x29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4032462
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltewinkel
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110146
Sonepar Artikelnummer
120922639
Hersteller Artikelnummer
4032462
Hersteller Typ
ADAPTER AR60, 34X29
Hersteller Artikel Nr.:
4032462
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Haltewinkel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
Ausrichthilfen , Beschreibung: Adapter AR60 für Gehäusequerschnitt 34 mm x 29 mm


