SICK - Ausrichthilfen , Adapter AR60, 48x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4032461
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltewinkel
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110139
Sonepar Artikelnummer
120922638
Hersteller Artikelnummer
4032461
Hersteller Typ
ADAPTER AR60, 48X40
Hersteller Artikel Nr.:
4032461
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Haltewinkel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg
Ausrichthilfen , Beschreibung: Adapter AR60 für Gehäusequerschnitt 48 mm x 40 mm


