SICK - Auswerteeinheiten , AOD5-P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6035985
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084167393
Sonepar Artikelnummer
120923348
Hersteller Artikelnummer
6035985
Hersteller Typ
AOD5-P1
Hersteller Artikel Nr.:
6035985
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
107 mm
Länge des Sensors:
179 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Standard für Schnittstellen:
RS-232
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.899 kg


