SICK - Befestigungswinkel , Befestigungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020925
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 3.755 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084145186
Sonepar Artikelnummer
120922427
Hersteller Artikelnummer
2020925
Hersteller Typ
BEFESTIGUNGSSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
2020925
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
3.755 kg
Befestigungswinkel und -platten , Befestigungswinkel , Beschreibung: Befestigungssatz zweiachsig, Justage um x-Achse und um y-Achse, feinjustierbar (Grundeinheit), vorgesehen für statische Montage, vor Witterungseinflüssen schützen , Abmessungen (B x H x L): 32,8 cm 31,5 cm , Material: Edelstahl, Stahl, verzinkt, Aluminium, Polyamid


