SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , IME2S12-04B4DQ9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091142
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 4.286 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084443701
Sonepar Artikelnummer
120923783
Hersteller Artikelnummer
1091142
Hersteller Typ
IME2S12-04B4DQ9
Hersteller Artikel Nr.:
1091142
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
4.286 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , IME2S , Bauform: Zylindrisch , Schaltabstand Sn: 4 mm , Gehäusedurchmesser: M12 , Einbau in Metall: Bündig , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Ausgangsart: Selbstüberwachende Halbleiterausgänge (OSSDs) , Performance Level: PL d