SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , IME2S12-04N4DQ9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091943
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.898 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084450525
Sonepar Artikelnummer
120923795
Hersteller Artikelnummer
1091943
Hersteller Typ
IME2S12-04N4DQ9
Hersteller Artikel Nr.:
1091943
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.898 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , IME2S , Bauform: Zylindrisch , Schaltabstand Sn: 4 mm , Gehäusedurchmesser: M12 , Einbau in Metall: Nicht bündig , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Ausgangsart: Selbstüberwachende Halbleiterausgänge (OSSDs) , Performance Level: PL d