SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , RE11-SA03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059411
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gehäusebauform - Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084261237
Sonepar Artikelnummer
120914263
Hersteller Artikelnummer
1059411
Hersteller Typ
RE11-SA03
Hersteller Artikel Nr.:
1059411
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
30 V
Schaltabstand:
3 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.180 kg


