SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , RE13-SA03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059504
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gehäusebauform - Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084261251
Sonepar Artikelnummer
120914332
Hersteller Artikelnummer
1059504
Hersteller Typ
RE13-SA03
Hersteller Artikel Nr.:
1059504
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Schaltabstand:
7 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand EIN:
7 mm
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.181 kg


