SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SACU0BC8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106352
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 5.267 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084466960
Sonepar Artikelnummer
120924075
Hersteller Artikelnummer
1106352
Hersteller Typ
STR1-SACU0BC8
Hersteller Artikel Nr.:
1106352
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
5.267 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Kompakt , Codierung: Eindeutig codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 10 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M8, 8-polig , Leitungslänge: 0,2 m , Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


