SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAFF03P5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073208
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.171 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084383465
Sonepar Artikelnummer
120917540
Hersteller Artikelnummer
1073208
Hersteller Typ
STR1-SAFF03P5
Hersteller Artikel Nr.:
1073208
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.171 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Flach , Codierung: Permanent codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung, 5-adrig , Leitungslänge: 3 m , Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


