SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAFM03P5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069567
Anzahl der Stößel - 2
Stößelabstand - 28 mm
Ausführung des Betätigungselements - Wölbstößel
Mit Statusanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084389009
Sonepar Artikelnummer
120916547
Hersteller Artikelnummer
1069567
Hersteller Typ
STR1-SAFM03P5
Hersteller Artikel Nr.:
1069567
Anzahl der Stößel:
2
Stößelabstand:
28 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Wölbstößel
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Stößelorientierung:
horizontal
Höhe des Sensors:
18 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied und Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.171 kg


