SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAFU03P8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073210
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.178 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084416965
Sonepar Artikelnummer
120917542
Hersteller Artikelnummer
1073210
Hersteller Typ
STR1-SAFU03P8
Hersteller Artikel Nr.:
1073210
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.178 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Flach , Codierung: Eindeutig codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung, 7-adrig , Leitungslänge: 3 m , Sichere Reihenschaltung: Im Schaltschrank (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


