SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAFU10P8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072708
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.458 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084409073
Sonepar Artikelnummer
120917371
Hersteller Artikelnummer
1072708
Hersteller Typ
STR1-SAFU10P8
Hersteller Artikel Nr.:
1072708
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.458 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Flach , Codierung: Eindeutig codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung, 7-adrig , Leitungslänge: 10 m , Sichere Reihenschaltung: Im Schaltschrank (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


