SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAMF0AC5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073216
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084387104
Sonepar Artikelnummer
120917548
Hersteller Artikelnummer
1073216
Hersteller Typ
STR1-SAMF0AC5
Hersteller Artikel Nr.:
1073216
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.066 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Mini , Codierung: Permanent codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 5-polig , Leitungslänge: 0,2 m , Sichere Reihenschaltung: Mit Flexi Loop (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


