SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAMM10P5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069573
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.426 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084390746
Sonepar Artikelnummer
120916553
Hersteller Artikelnummer
1069573
Hersteller Typ
STR1-SAMM10P5
Hersteller Artikel Nr.:
1069573
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.426 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Mini , Codierung: Universell codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung, 5-adrig , Leitungslänge: 10 m , Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


