SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SASF10P8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077190
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.465 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084422225
Sonepar Artikelnummer
120918198
Hersteller Artikelnummer
1077190
Hersteller Typ
STR1-SASF10P8
Hersteller Artikel Nr.:
1077190
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.465 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Standard , Codierung: Permanent codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 10 mm , Anschlussart Detail: Leitung, 7-adrig , Leitungslänge: 10 m , Sichere Reihenschaltung: Im Schaltschrank (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


