SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SASM03P8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069564
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.191 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084408250
Sonepar Artikelnummer
120916544
Hersteller Artikelnummer
1069564
Hersteller Typ
STR1-SASM03P8
Hersteller Artikel Nr.:
1069564
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.191 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Standard , Codierung: Universell codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 10 mm , Anschlussart Detail: Leitung, 7-adrig , Leitungslänge: 3 m , Sichere Reihenschaltung: Im Schaltschrank (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


