SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SASM0AC5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069560
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084383212
Sonepar Artikelnummer
120916540
Hersteller Artikelnummer
1069560
Hersteller Typ
STR1-SASM0AC5
Hersteller Artikel Nr.:
1069560
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.086 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Standard , Codierung: Universell codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 10 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 5-polig , Leitungslänge: 0,2 m , Sichere Reihenschaltung: Mit Flexi Loop (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


