SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SASU0AR5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103861
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.696 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084449772
Sonepar Artikelnummer
120924051
Hersteller Artikelnummer
1103861
Hersteller Typ
STR1-SASU0AR5
Hersteller Artikel Nr.:
1103861
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.696 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Bauform des Betätigers: Standard , Codierung: Eindeutig codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 10 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 5-polig , Leitungslänge: 0,2 m , Sichere Reihenschaltung: Mit Flexi Loop (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


