SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAXF0AC5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086637
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084434129
Sonepar Artikelnummer
120919444
Hersteller Artikelnummer
1086637
Hersteller Typ
STR1-SAXF0AC5
Hersteller Artikel Nr.:
1086637
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor , Codierung: Permanent codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 5-polig , Leitungslänge: 0,2 m , Sichere Reihenschaltung: Mit Flexi Loop (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


