SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAXF0AC8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086638
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.061 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084444791
Sonepar Artikelnummer
120919445
Hersteller Artikelnummer
1086638
Hersteller Typ
STR1-SAXF0AC8
Hersteller Artikel Nr.:
1086638
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor , Codierung: Permanent codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 8-polig , Leitungslänge: 0,2 m , Sichere Reihenschaltung: Mit T-Verteiler (ohne Diagnose), mit Flexi Loop (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


