Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAXM0AC5

SICK
kopierenkopieren
SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter ,  STR1-SAXM0AC5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1085713

  • Mit Statusanzeige - Nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - 70 °C

  • Herkunftsland - MY

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084397370

Sonepar Artikelnummer

120919363

Hersteller Artikelnummer

1085713

Hersteller Typ

STR1-SAXM0AC5

Hersteller Artikel Nr.:

1085713

Mit Statusanzeige:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

70 °C

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.060 kg

Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor , Codierung: Universell codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 5-polig , Leitungslänge: 0,2 m , Sichere Reihenschaltung: Mit Flexi Loop (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)