SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1-SAXM10P8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086630
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.447 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084452598
Sonepar Artikelnummer
120919439
Hersteller Artikelnummer
1086630
Hersteller Typ
STR1-SAXM10P8
Hersteller Artikel Nr.:
1086630
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.447 kg
Berührungslose Sicherheitsschalter , STR1 , Systemteil: Sensor , Codierung: Universell codiert , Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm , Anschlussart Detail: Leitung, 7-adrig , Leitungslänge: 10 m , Sichere Reihenschaltung: Im Schaltschrank (mit Diagnose) , Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs)


