SICK - Berührungslose Sicherheitsschalter , T4000-1RBA01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6012147
Mit Statusanzeige - Nein
Höhe des Sensors - 114 mm
Breite des Sensors - 99 mm
Länge des Sensors - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084168772
Sonepar Artikelnummer
120922812
Hersteller Artikelnummer
6012147
Hersteller Typ
T4000-1RBA01
Hersteller Artikel Nr.:
6012147
Mit Statusanzeige:
Nein
Höhe des Sensors:
114 mm
Breite des Sensors:
99 mm
Länge des Sensors:
22.5 mm
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.330 kg


