SICK - Blenden , BL-140-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308458
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152481
Sonepar Artikelnummer
120922726
Hersteller Artikelnummer
5308458
Hersteller Typ
BL-140-10
Hersteller Artikel Nr.:
5308458
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Blenden , Beschreibung: Schlitzblenden, Schlitz quer oder längs, Schlitzbreite 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm


