SICK - Blenden , BL-150-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5306216
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Objektiv/Linse
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084151903
Sonepar Artikelnummer
120922665
Hersteller Artikelnummer
5306216
Hersteller Typ
BL-150-10
Hersteller Artikel Nr.:
5306216
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Objektiv/Linse
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Blenden , Beschreibung: Schlitzblende, Schlitz quer oder längs, Schlitzbreite 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm


