SICK - Displacement-Messsensoren , OD1000-6001R15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075638
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 200 .. 1000 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084396380
Sonepar Artikelnummer
120917941
Hersteller Artikelnummer
1075638
Hersteller Typ
OD1000-6001R15
Hersteller Artikel Nr.:
1075638
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
200 .. 1000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
53.2 mm
Höhe des Sensors:
25.9 mm
Länge des Sensors:
71.5 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.417 kg


