SICK - Displacement-Messsensoren , OD2-P85W20I0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6036613
Abtastprinzip - sonstige
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084167386
Sonepar Artikelnummer
120923350
Hersteller Artikelnummer
6036613
Hersteller Typ
OD2-P85W20I0
Hersteller Artikel Nr.:
6036613
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
1.04 mm²
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.138 kg


