SICK - Displacement-Messsensoren , OD5-25T01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6035975
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 24 .. 26 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084167409
Sonepar Artikelnummer
120923339
Hersteller Artikelnummer
6035975
Hersteller Typ
OD5-25T01
Hersteller Artikel Nr.:
6035975
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
24 .. 26 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.375 kg


