SICK - Dose,M8,3-polig,gewinkelt,A-kodiert,10 m,3-adrig,PUR,halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2095588
Leiterdurchmesser - 4.1 mm
Schutzmantel - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -25 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120707130
Hersteller Artikelnummer
2095588
Hersteller Typ
YG8U13-100UA1XLEAX
Hersteller Artikel Nr.:
2095588
Leiterdurchmesser:
4.1 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.212 kg


