Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Dose,M8, 4-polig, ger.,A-kodiert, 10 m,4-adrig,PUR, halogenfrei

SICK
kopierenkopieren
SICK - Dose,M8, 4-polig, ger.,A-kodiert, 10 m,4-adrig,PUR, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2094793

  • Leiterdurchmesser - 4.5 mm

  • Schutzmantel - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -25 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707129

Hersteller Artikelnummer

2094793

Hersteller Typ

YF8U14-100UA3XLEAX

Hersteller Artikel Nr.:

2094793

Leiterdurchmesser:

4.5 mm

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 °C

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.256 kg

Steckverbinder und Leitungen , Anschlussleitungen , Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gerade, A-kodiert , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Zulassungen: UL , Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung , Leitung: 10 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei , Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt , Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb