Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Drehmomentstütze mit Lochkreisdurchmesser Ø72 mm

SICK
kopierenkopieren
SICK - Drehmomentstütze mit Lochkreisdurchmesser Ø72 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2059368

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120843462

Hersteller Artikelnummer

2059368

Hersteller Typ

BEF-DS07XFX

Hersteller Artikel Nr.:

2059368

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.008 kg

Flansche , Montageflansch , Beschreibung: Drehmomentstütze mit Lochkreisdurchmesser Ø72 mm