SICK - Drucksensoren , PAC50-BCB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062965
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.167 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084335167
Sonepar Artikelnummer
120915287
Hersteller Artikelnummer
1062965
Hersteller Typ
PAC50-BCB
Hersteller Artikel Nr.:
1062965
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.167 kg
Drucksensoren , PAC50 , Druckart: Relativdruck , Druckeinheit: bar , Messbereich: –1 bar ... 1 bar , Überlastsicherheit: 5 bar , Genauigkeit: ≤ ± 1,5 % der Spanne , Prozessanschluss: PIF 4 mm + G ¼ , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C , Ausgangssignal: PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig


