SICK - Drucksensoren , PAC50-BGC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062960
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084337499
Sonepar Artikelnummer
120915283
Hersteller Artikelnummer
1062960
Hersteller Typ
PAC50-BGC
Hersteller Artikel Nr.:
1062960
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.165 kg
Drucksensoren , PAC50 , Druckart: Relativdruck , Druckeinheit: bar , Messbereich: –1 bar ... 1 bar , Überlastsicherheit: 5 bar , Genauigkeit: ≤ ± 1,5 % der Spanne , Prozessanschluss: 2 x G ¼ , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C , Ausgangssignal: 2 x PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig


