SICK - Drucksensoren , PAC50-DGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062984
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084335198
Sonepar Artikelnummer
120915302
Hersteller Artikelnummer
1062984
Hersteller Typ
PAC50-DGB
Hersteller Artikel Nr.:
1062984
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.168 kg
Drucksensoren , PAC50 , Druckart: Relativdruck , Druckeinheit: bar , Messbereich: 0 bar ... 10 bar , Überlastsicherheit: 15 bar , Genauigkeit: ≤ ± 1,5 % der Spanne , Prozessanschluss: 2 x G ¼ , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C , Ausgangssignal: PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig


