SICK - Drucksensoren , PAC50-DNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083733
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084400629
Sonepar Artikelnummer
120919074
Hersteller Artikelnummer
1083733
Hersteller Typ
PAC50-DNC
Hersteller Artikel Nr.:
1083733
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.201 kg
Drucksensoren , PAC50 , Druckart: Relativdruck , Druckeinheit: bar , Messbereich: 0 bar ... 10 bar , Überlastsicherheit: 15 bar , Genauigkeit: ≤ ± 1,5 % der Spanne , Prozessanschluss: ¼" NPT innen , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C , Ausgangssignal: 2 x PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig


