SICK - Drucksensoren , PAC50-DND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083734
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.204 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084401589
Sonepar Artikelnummer
120919075
Hersteller Artikelnummer
1083734
Hersteller Typ
PAC50-DND
Hersteller Artikel Nr.:
1083734
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.204 kg
Drucksensoren , PAC50 , Druckart: Relativdruck , Druckeinheit: bar , Messbereich: 0 bar ... 10 bar , Überlastsicherheit: 15 bar , Genauigkeit: ≤ ± 1,5 % der Spanne , Prozessanschluss: ¼" NPT innen , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C , Ausgangssignal: IO-Link/PNP + PNP/NPN/Push-Pull , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig


