SICK - Drucksensoren , PAC50-FGA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077855
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.164 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084362262
Sonepar Artikelnummer
120918292
Hersteller Artikelnummer
1077855
Hersteller Typ
PAC50-FGA
Hersteller Artikel Nr.:
1077855
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.164 kg
Drucksensoren , PAC50 , Druckart: Relativdruck , Druckeinheit: bar , Messbereich: –1 bar ... 10 bar , Überlastsicherheit: 15 bar , Genauigkeit: ≤ ± 1,5 % der Spanne , Prozessanschluss: 2 x G ¼ , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C , Ausgangssignal: 2 x PNP/NPN/Push-Pull , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig


