SICK - Drucksensoren , PAC50-FGG (Leakage Tester)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1098276
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 1.739 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084460012
Sonepar Artikelnummer
120923969
Hersteller Artikelnummer
1098276
Hersteller Typ
PAC50-FGG (LEAKAGE TESTER)
Hersteller Artikel Nr.:
1098276
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.739 kg
Drucksensoren , PAC50 , Druckart: Relativdruck , Druckeinheit: bar , Messbereich: –1 bar ... 10 bar , Genauigkeit: ≤ ± 1,5 % der Spanne , Prozessanschluss: 2 x G ¼ , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C , Ausgangssignal: Schalteingang PNP + Schaltausgang PNP/NPN/Push-Pull + Analogausgang 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig


