SICK - Drucksensoren: PBS plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6073974
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134775
Hersteller Artikelnummer
6073974
Hersteller Typ
PBS2-RB160SG2SS0NMA0Z
Hersteller Artikel Nr.:
6073974
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.340 kg
Schaltbare Schaltausgänge (PNP/NPN) und Analogausgang (Strom/Spannung), Skalierbarer Analogausgang (5:1-Drehung nach unten), Hohe Messgenauigkeit: ±0,5 %, IO-Link zur Übertragung von Prozessdaten an die Steuerung wie gemessen Werte in bar, Gehäuse kann an zwei Stellen verdrillt werden (Prozessanschluss/-anzeige) Und die Anzeige kann um 180° gedreht werden, Gemeinsame Prozessanschlüsse, auch mit bündig montierter Membran


