SICK - Durchflusssensoren , FTMG-ESD15AXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100214
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084456756
Sonepar Artikelnummer
120923987
Hersteller Artikelnummer
1100214
Hersteller Typ
FTMG-ESD15AXX
Hersteller Artikel Nr.:
1100214
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.039 kg
Durchflusssensoren , FTMg , Messrohrnennweite: DN 15 , Maximale Durchflussgeschwindigkeit: ≤ 150 m/s , Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4305, PA6, Viton®, Aluminium , Prozessanschluss: G ½ (nach DIN ISO 228-1) , Ausgangssignal: Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrierter Webserver , Prozesstemperatur: –20 °C ... +60 °C , Prozessdruck: 0 bar ... 16 bar


