SICK - Durchflusssensoren , FTMG-ESD20AXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100215
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084458576
Sonepar Artikelnummer
120923988
Hersteller Artikelnummer
1100215
Hersteller Typ
FTMG-ESD20AXX
Hersteller Artikel Nr.:
1100215
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.106 kg
Durchflusssensoren , FTMg , Messrohrnennweite: DN 20 , Maximale Durchflussgeschwindigkeit: ≤ 150 m/s , Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4305, PA6, Viton®, Aluminium , Prozessanschluss: G ¾ (nach DIN ISO 228-1) , Ausgangssignal: Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrierter Webserver , Prozesstemperatur: –20 °C ... +60 °C , Prozessdruck: 0 bar ... 16 bar


