SICK - Durchflusssensoren , FTMG-ISD25AXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100213
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084457661
Sonepar Artikelnummer
120923986
Hersteller Artikelnummer
1100213
Hersteller Typ
FTMG-ISD25AXX
Hersteller Artikel Nr.:
1100213
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.038 kg
Durchflusssensoren , FTMg , Messrohrnennweite: DN 25 , Maximale Durchflussgeschwindigkeit: ≤ 150 m/s , Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4305, PA6, Viton®, Aluminium , Prozessanschluss: G 1 (nach DIN ISO 228-1) , Ausgangssignal: 1 Analogausgang 4 mA ... 20 mA + 1 Digital-/Analogausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar) + 1 Digitalausgang (PNP, NPN, Push-Pull umschaltbar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baund) , Prozesstemperatur: –20 °C ... +60 °C , Prozessdruck: 0 bar ... 16 bar


