SICK - Durchflusssensoren , LMS111-10190

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093274
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.347 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084428425
Sonepar Artikelnummer
120919965
Hersteller Artikelnummer
1093274
Hersteller Typ
LMS111-10190
Hersteller Artikel Nr.:
1093274
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.347 kg
Durchflusssensoren , Bulkscan® , Ausgangssignal: Ethernet, Digitaleingänge und Digitalausgänge, USB-Hilfsschnittstelle, RS-232/RS-422 , Laserklasse: 1, augensicher (IEC 60825-1:2014) , Arbeitsbereich: 0,5 m ... 10 m , Schutzklasse: III , Schalteingänge: 2 (+ Encoder) , Schaltausgänge: 3 , Versorgungsspannung Scanner/Heizung: 10,8 V ... 30 V , Schutzart: IP67


