SICK - Durchflusssensoren , LMS511-20190

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059529
Breite - 155 mm
Höhe - 185 mm
Tiefe - 160 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084237102
Sonepar Artikelnummer
120914349
Hersteller Artikelnummer
1059529
Hersteller Typ
LMS511-20190
Hersteller Artikel Nr.:
1059529
Breite:
155 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
3.909 kg
Durchflusssensoren , Bulkscan® , Ausgangssignal: Ethernet, Digitaleingänge und Digitalausgänge, USB-Hilfsschnittstelle, RS-232/RS-422 , Laserklasse: 1, augensicher (IEC 60825-1:2014) , Arbeitsbereich: 0,5 m ... 20 m , Schutzklasse: III , Schalteingänge: 2 (+ Encoder) , Schaltausgänge: 6 , Versorgungsspannung Scanner/Heizung: 19,2 V ... 28,8 V , Schutzart: IP67


