SICK - Eckig , P32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5314001
Form - rechteckig
Höhe - 65 mm
Breite - 45 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153280
Sonepar Artikelnummer
120922771
Hersteller Artikelnummer
5314001
Hersteller Typ
P32
Hersteller Artikel Nr.:
5314001
Form:
rechteckig
Höhe:
65 mm
Breite:
45 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.012 kg


