SICK - Eckig , P40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313923
Form - rechteckig
Breite - 25 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153266
Sonepar Artikelnummer
120922769
Hersteller Artikelnummer
5313923
Hersteller Typ
P40
Hersteller Artikel Nr.:
5313923
Form:
rechteckig
Breite:
25 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.009 kg


